AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDNF18-188FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N - DNF18-188FIB-M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANDNF18-188FIB-M FASTON FEMMINA, ISOLAMENTO COMPLETO IN N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Spina(maschio)

  • Sezione nominale - 0.5...1 mm²

  • Colore dell'isolante - Rosso

  • Dimensioni del connettore - Piatto 4,8 x 0,5 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983759835

Codice prodotto

PANDNF18-188FIB-M

Cod. produttore

DNF18-188FIB-M

Produttore

PAN

Modello:

Spina(maschio)

Sezione nominale:

0.5...1 mm²

Colore dell'isolante:

Rosso

Dimensioni del connettore:

Piatto 4,8 x 0,5 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Female Disconnect, nylon fully insulated, 22 - 18 AWG, .187 x .020 tab size, funnel entry