AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCWD3LG6 BASE ANGOLARE PER CANALE PORTACAVI IN PE - CWD3LG6

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCWD3LG6 BASE ANGOLARE PER CANALE PORTACAVI IN PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 90.7 mm

  • Larghezza - 111.8 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Modello del profilo laterale - Fessurato

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0074983652297

Codice prodotto

PANCWD3LG6

Cod. produttore

CWD3LG6

Produttore

PAN

Altezza:

90.7 mm

Larghezza:

111.8 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Lunghezza:

1828.8 mm

Con coperchio:

no

Larghezza della fessura:

5 mm

Flessibile:

no

Corner Wiring Duct Base , 3-inch wiring duct, light gray.