AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCPP24FMWWH THE MINI-COM FLUSH MOUNT MODULAR PATCH P

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCPP24FMWWH THE MINI-COM FLUSH MOUNT MODULAR PATCH P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altri

  • Collegamento - Altri

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056341548

Codice prodotto

PANCPP24FMWWH

Cod. produttore

CPP24FMWWH

Produttore

PAN

Categoria:

Altri

Collegamento:

Altri

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Mini Com 24 port Flush Mount Patch Panel, White