PANDUIT - PANCMDSLCZAW MODULO FORNITO DI UN LC SR./SR. ADATTATO - CMDSLCZAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
0074983992157
Codice prodotto
PANCMDSLCZAW
Cod. produttore
CMDSLCZAW
Produttore
PAN
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica


