PANDUIT - PANCMDBUSCZBU MODULO FORNITO DI ADATTATORE DUPLEX MONO - CMDBUSCZBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983845200
Codice prodotto
PANCMDBUSCZBU
Cod. produttore
CMDBUSCZBU
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
SC Dupl (BU) Adapter (BU) Module Assy (Zirc)


