PANDUIT - PANCFPE6IWY LA PLACCA VERTICALE AD ACCOPPIAMENTO DOP - CFPE6IWY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Completa di telaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983033485
Codice prodotto
PANCFPE6IWY
Cod. produttore
CFPE6IWY
Produttore
PAN
Utilizzo:
Per contenitori prese dati
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
6
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del dispositivo:
69.8 mm
Altezza del dispositivo:
114.3 mm
Profondità del dispositivo:
21.1 mm