AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCFAPPBL2 ACCETTA FINO A 8 ADATTATORI FAP O FMP. - CFAPPBL2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCFAPPBL2 ACCETTA FINO A 8 ADATTATORI FAP O FMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 48

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Con pigtail - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983788583

Codice prodotto

PANCFAPPBL2

Cod. produttore

CFAPPBL2

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Adatto per numero di giunti / adattatori:

48

Con numero di giunti / adattatori:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero di unità rack:

2

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

11.2 mm

Fiber Adapter Patch Panel 2 RU