AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCCH25-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANCCH25-S10-C FASCETTA DI FISSAGGIO A DIAMETRO FISSO P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 6.3 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983600076

Codice prodotto

PANCCH25-S10-C

Cod. produttore

CCH25-S10-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

6.3 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH