AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2M-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 201 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 196 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983602858

Codice prodotto

PANBT2M-C

Cod. produttore

BT2M-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

196 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Materiale:

Plastica

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Cable Tie, Metal Barb, 7.9L (201mm), Miniature, Nylon, Natural