AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2I-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2 - BT2I-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2I-C FASCETTA CON LINGUETTA METALLICA, 203,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983413607

Codice prodotto

PANBT2I-C

Cod. produttore

BT2I-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 8.0 ", sezione intermedia