AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2HT THE BT2HT HAND OPERATED INSTALLATION TOO - BT2HT

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT2HT THE BT2HT HAND OPERATED INSTALLATION TOO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 9.5...15.9 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio manuale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983102402

Codice prodotto

PANBT2HT

Cod. produttore

BT2HT

Produttore

PAN

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

9.5...15.9 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio manuale

Conforme a norme MIL:

no

Installation tool for use with 0.38"(9.5mm), 0.50"(12.7mm) and 0.63"(15.9mm) widths of Panduit® Pan-Steel® Strapping. Tensions, cuts strapping and secures the buckle tab. Lever cut off.