PANDUIT - PANBT1M-XMR0 FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN - BT1M-XMR0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
10000 PZ
EAN
0074983390571
Codice prodotto
PANBT1M-XMR0
Cod. produttore
BT1M-XMR0
Produttore
PAN
Lunghezza del nastro / della fascetta:
102 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
0.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2