AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5M-XMR FASCETTE CON LINGUETTA IN GOMMA SU BOBIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 142 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

0074983390625

Codice prodotto

PANBT1.5M-XMR

Cod. produttore

BT1.5M-XMR

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

142 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Barbed Ties on Reel-Use With PAT1.5M Tool, 5.6L (142mm), Min, Nylon, Natural