PANDUIT - PANBSV18X-MY GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE. - BSV18X-MY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Tipo UL
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983407965
Codice prodotto
PANBSV18X-MY
Cod. produttore
BSV18X-MY
Produttore
PAN
Sezione nominale:
0.5...1.5 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Tipo UL
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Materiale:
Rame
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no