PANDUIT - PANBSV14X-L GIUNTO COMBACIANTE, ISOLATO CON VINILE. - BSV14X-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante - Blu
Tipo di colletto - Lungo
Modello - Tipo UL
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Confezione
50 PZ
EAN
0074983521623
Codice prodotto
PANBSV14X-L
Cod. produttore
BSV14X-L
Produttore
PAN
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Colore dell'isolante:
Blu
Tipo di colletto:
Lungo
Modello:
Tipo UL
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Isolamento:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
no
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no