AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBGHSTT75 PARTE EUROPEA - BGHSTT75

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBGHSTT75 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 6 m

  • Privo di alogeni - no

  • Spessore della parete dopo il restringimento - 0.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983476763

Codice prodotto

PANBGHSTT75

Cod. produttore

BGHSTT75

Produttore

PAN

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

6 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.75"(19.1mm) Dia X 6.0m Length per box, Black