AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBGHSTT19 PARTE EUROPEA - BGHSTT19

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBGHSTT19 PARTE EUROPEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parete sottile

  • Rapporto di restringimento - 2:1

  • Lunghezza - 9 m

  • Privo di alogeni - no

  • Spessore della parete dopo il restringimento - 0.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983476442

Codice prodotto

PANBGHSTT19

Cod. produttore

BGHSTT19

Produttore

PAN

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Lunghezza:

9 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Heat Shrink Thin, 0.187"(4.8mm) Dia X 10.5m Length per box, Black