AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBECP75H25-L CLIP CON SMUSSATURA DI INGRESSO PER SUPP

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANBECP75H25-L CLIP CON SMUSSATURA DI INGRESSO PER SUPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 0...19 mm

  • Tipo di fissaggio - A innesto

  • Numero di cavi / tubi - 1

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983222247

Codice prodotto

PANBECP75H25-L

Cod. produttore

BECP75H25-L

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

0...19 mm

Tipo di fissaggio:

A innesto

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Collare di fissaggio, marca PANDUIT GMBH, modello PANBECP75H25-L - CLIP CON SMUSSATURA DI INGRESSO PER SUPP