AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANARC.68-S6-Q14 MORSETTO REGOLABILE E RILASCIABILE.

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANARC.68-S6-Q14 MORSETTO REGOLABILE E RILASCIABILE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 4.8...17.5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0074983588824

Codice prodotto

PANARC.68-S6-Q14

Cod. produttore

ARC.68-S6-Q14

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

4.8...17.5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Grigio

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Adj. Rel. Clamp, #6 Screw (M3), .69"(17.5mm) Bundle, GRY