AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANAM2-C SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO -

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANAM2-C SUPPORTO PER FASCETTE A BASSO PROFILO -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 31.2 mm

  • Larghezza - 31.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 3.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983580002

Codice prodotto

PANAM2-C

Cod. produttore

AM2-C

Produttore

PAN

Lunghezza:

31.2 mm

Larghezza:

31.2 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

3.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Diametro del foro di montaggio:

0 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, User-supplieAdh., Low Profile