AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANACC38-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANACC38-AT-C0 FERMACAVO CON ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 0...9.7 mm

  • Diametro nominale - 9.7 mm

  • Modello - Singolo

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983336463

Codice prodotto

PANACC38-AT-C0

Cod. produttore

ACC38-AT-C0

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro:

0...9.7 mm

Diametro nominale:

9.7 mm

Modello:

Singolo

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Cord Clip, Hi Temp Adh., .38"(9.7mm) Bundle, WRBL