PANDUIT - PANABMS-A-C SUPPORTO CON INGRESSO A 4 VIE. - ABMS-A-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.7 mm
Larghezza - 28.7 mm
Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato
Altezza - 4.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
0074983580026
Codice prodotto
PANABMS-A-C
Cod. produttore
ABMS-A-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
28.7 mm
Larghezza:
28.7 mm
Tipo di fissaggio:
Adesivo / Incollato
Altezza:
4.3 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Diametro del foro di montaggio:
3.7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...49 °C


