AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM2S-A-C14 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM2S-A-C14

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANABM2S-A-C14 SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 5.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983580286

Codice prodotto

PANABM2S-A-C14

Cod. produttore

ABM2S-A-C14

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

25.4 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

5.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Colore:

Grigio

Diametro del foro di montaggio:

4 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...49 °C

Cable Tie Mount, Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), GRY