AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM112-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV - ABM112-A-D

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANABM112-A-D SUPPORTO PER FASCETTE A 4 VIE CON ADESIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28.6 mm

  • Larghezza - 28.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 4.1 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983281121

Codice prodotto

PANABM112-A-D

Cod. produttore

ABM112-A-D

Produttore

PAN

Lunghezza:

28.6 mm

Larghezza:

28.6 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

4.1 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Bianco

Diametro del foro di montaggio:

3.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Cable Tie Mount, Adh., 1.12"x1.12"(28.5mm x 28.5mm), WH