PANASONIC MARKETING - PNSWH-MDC05J3E5 UNIT MONOBLOCCO 5KW, ALIMENTAZIONE MONO - WH-MDC05J3E5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5 kW
Posizionamento del dispositivo - Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511 - 5.08
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511 - 5...5 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511 - 5...5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
5025232910656
Codice prodotto
PNSWH-MDC05J3E5
Cod. produttore
WH-MDC05J3E5
Produttore
PNS
Potenza termica riscaldamento Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5 kW
Posizionamento del dispositivo:
Installazione esterna
COP Ta +7°C, Tw 35°C secondo EN 14511:
5.08
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 18°C secondo EN14511:
5...5 kW
Potenza termica raffrescamento Ta 35°C, Tw 7°C secondo EN14511:
5...5 kW
Tipo di refrigerante:
R32
Peso:
99 kg
Larghezza:
1283 mm
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Altezza:
865 mm
Profondità:
320 mm
Numero di fasi:
1
Max temperatura di mandata dell'acqua di riscaldamento:
60 °C
Rumorosità (in funzione):
64...65 dB(A)
Frequenza:
50 Hz
Portata volumetrica nominale sistema di erogazione:
0.24 l/s
Contenuto di refrigerante:
1.3 kg
Possibilità di controllo remoto:
sì
Temperatura dell'aria:
-20...43 °C
Classe di efficienza energetica riscaldamento d'ambiente (811/2013/EU):
A++
SEER zona climatica moderata, applicazioni basse temperature (35°C):
202
SEER zona climatica fredda, applicazioni basse temperature (35°C):
160
SEER zona climatica calda, applicazioni basse temperature (35°C):
237
SEER zona climatica moderata, applicazioni medie temperature (55°C):
142
SEER zona climatica fredda, applicazioni medie temperature (55°C):
115
SEER zona climatica calda, applicazioni medie temperature (55°C):
165