AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSWH-ADC0309K3E5 AQUAREA ALL IN ONE, 3 / 9 KW, CALDO/FRE - WH-ADC0309K3E5

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSWH-ADC0309K3E5 AQUAREA ALL IN ONE, 3 / 9 KW, CALDO/FRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010869380744

Codice prodotto

PNSWH-ADC0309K3E5

Cod. produttore

WH-ADC0309K3E5

Produttore

PNS

Soluzione ideale per applicazioni di nuova costruzioneCon refrigerante R32 Collegamento fra unità interna ed esterna con gas refrigeranteFornisce acqua calda fino alla temperatura di 60°C fino a -10°C esterniDisponibile nelle versioni Alta Performance e T-CAP per condizioni climatiche più rigideDesign migliorato con una nuova unità interna pensata per inserirsi perfettamente nell'estetica della casa, abbinata ad un'unità esterna rinnovata color grigio antracite Perfetta integrazione della connettività, con la possibilità di inserire il modulo Wi-Fi nell'unità interna