PANASONIC MARKETING - PNSS-36PY3E U.I CASSETTA PY3 3,6 KW, PER COMBINAZION - S-36PY3E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232913855
Codice prodotto
PNSS-36PY3E
Cod. produttore
S-36PY3E
Produttore
PNS
Cassette 4 vie 60x60 - PY3Da 3,6 a 6,0 kW (3 capacità).Dimensioni chassis (A x Lx P): 243 x 575 x 575 mm.SEER/SCOP classe A++*.Pompa di scarico integrata.* SCOP classe A+ in caso di 3,6 e 5,0 kW.Design compatto e moderno.Profondità soffitto di soli 250 mmArea esposta di soli 30 mmEfficienza energetica.SEER/SCOP classe A++*.* SCOP classe A+ in caso di 3,6 e 5,0 kW.Controllo individuale delle alette.Controllo del flusso d'aria migliorato con 4 motori.