PANASONIC MARKETING - PNSCZ-RWS3 COMANDO WIRELESS PER UNIT INTERNE DA PA - CZ-RWS3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232883554
Codice prodotto
PNSCZ-RWS3
Cod. produttore
CZ-RWS3
Produttore
PNS
Facile installazione del sensore in uno dei quattro angoli del pannello delle unità interne a cassetta a 4 vieTimer programmabile sull'arco delle 24 orePossibilità di controllo a distanza tramite il comando principale e secondario (max 2 telecomandi per ogni unità interna: telecomando principale e secondario)Utilizzando un telecomando CZ-RWS3 il controllo a distanza può essere effettuato su tutti i tipi di unità interne (1: installando un ricevitore separato in un altro ambiente diventa possibile effettuare il controllo a distanza anche da quell'ambiente. 2: la messa in funzione in modalità automatica può essere effettuata per mezzo del pulsante di emergenza anche nel caso in cui il telecomdando non sia a portata di mano, o sia inutilizzabilea causa delle batterie scariche)Controllo a distanza di unità separate di ventilazione (questo telecomando permette di controllare a distanza le unità separate di ventilazione, del tipo commerciale o con scambiatore di calore: funzionamento sincronizzato con quello dell'unità interna o attivazione/disattivazione indipendente della ventilazione)


