PANASONIC MARKETING - PNSCU-Z50ZKE UNIT ESTERNA SERIE Z, 5.00 KW, GAS REFR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232946532
Codice prodotto
PNSCU-Z50ZKE
Cod. produttore
CU-Z50ZKE
Produttore
PNS
Sistemi Free Multi Z · R32 GasFlessibilità totale fino a 9,0kW e fino a 5 porte con un'ampia gamma di unità interne, comprese le unità interne Etherea ad alte prestazioni, fino alla classe energetica A+++ o A++.Wi-Fi integrato e compatibile con il controllo vocale in tutte le pareti interne (opzionale per altre tipologie)Ampia scelta di unità interne per adattarsi ad ogni ambienteConsolle a parete Etherea e Floor con nanoe™ X, tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici, migliorano la protezione 24/7Unità compatte a parete tipo TZ con filtro PM2.5Altre unità interne: Cassette 60:60 e unità di tipo condottoDesign premium ed eleganteInstallazione flessibile, unità compatte e ampia distanza di collegamento