AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSCU-Z25ZKE UNIT ESTERNA SERIE Z, 2.50 KW, GAS REFR - CU-Z25ZKE

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSCU-Z25ZKE UNIT ESTERNA SERIE Z, 2.50 KW, GAS REFR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232946501

Codice prodotto

PNSCU-Z25ZKE

Cod. produttore

CU-Z25ZKE

Produttore

PNS

Sistemi Free Multi Z · R32 GasFlessibilità totale fino a 9,0kW e fino a 5 porte con un'ampia gamma di unità interne, comprese le unità interne Etherea ad alte prestazioni, fino alla classe energetica A+++ o A++.Wi-Fi integrato e compatibile con il controllo vocale in tutte le pareti interne (opzionale per altre tipologie)Ampia scelta di unità interne per adattarsi ad ogni ambienteConsolle a parete Etherea e Floor con nanoe™ X, tecnologia con i benefici dei radicali idrossilici, migliorano la protezione 24/7Unità compatte a parete tipo TZ con filtro PM2.5Altre unità interne: Cassette 60:60 e unità di tipo condottoDesign premium ed eleganteInstallazione flessibile, unità compatte e ampia distanza di collegamento