PANASONIC MARKETING - PNSCU-4Z80TBE UNIT ESTERNA QUADRI INVERTER, 8.00 KW R - CU-4Z80TBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232873265
Codice prodotto
PNSCU-4Z80TBE
Cod. produttore
CU-4Z80TBE
Produttore
PNS
Unità esterne sistema Free Multi Z • Refrigerante R32, le nostre pompe di calore utilizzano il nuovo refrigerante R32 consentendo così una riduzione del valore del potenziale di riscaldamento • L'inverter garantisce una maggiore efficienza, un migliore comfort. Termoregolazione più precisa, che evita picchi e mantiene più costante la temperatura con un minor consumo energetico • Compressore Panasonic R2 Rotary, progettati per per affrontare le condizioni più estreme, assicurano un'operatività efficiente per tutto l'anno • Compatibilità con tutte le unità interne residenziali R32 Panasonic