AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSCU-3Z68TBE UNIT ESTERNA 3 ATTACCHI, 6.80 KW RAFFR/ - CU-3Z68TBE

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSCU-3Z68TBE UNIT ESTERNA 3 ATTACCHI, 6.80 KW RAFFR/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232860456

Codice prodotto

PNSCU-3Z68TBE

Cod. produttore

CU-3Z68TBE

Produttore

PNS

Unità esterne sistema Free Multi Z • Refrigerante R32, le nostre pompe di calore utilizzano il nuovo refrigerante R32 consentendo così una riduzione del valore del potenziale di riscaldamento • L'inverter garantisce una maggiore efficienza, un migliore comfort. Termoregolazione più precisa, che evita picchi e mantiene più costante la temperatura con un minor consumo energetico • Compressore Panasonic R2 Rotary, progettati per per affrontare le condizioni più estreme, assicurano un'operatività efficiente per tutto l'anno • Compatibilità con tutte le unità interne residenziali R32 Panasonic