PANASONIC MARKETING - PNSCS-Z25UD3EAW UNIT INTERNA CANALIZZATA , 2.50 KW - GA - CS-Z25UD3EAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232877324
Codice prodotto
PNSCS-Z25UD3EAW
Cod. produttore
CS-Z25UD3EAW
Produttore
PNS
Canalizzata a bassa pressione staticaInverter• Refrigerante R32· Le unità canalizzate possono essere controllate tramiteKNX e Modbus· Modalità eco, per un risparmio energetico del 20%· Unità interne estremamente compatte (altezza di soli 200mm)· Timer a programmazione settimanale, con possibilità diprogrammazione di 42 eventi per settimana· Modalità di controllo semplificata, per il rilevamento dieventuali guasti· Pompa di drenaggio inclusa