AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ71ZKEW UNIT INTERNA SERIE TZ , 7.10 KW - GAS R

PANASONIC MARKETING
copiacopia
PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ71ZKEW UNIT INTERNA SERIE TZ , 7.10 KW - GAS R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025232946228

Codice prodotto

PNSCS-TZ71ZKEW

Cod. produttore

CS-TZ71ZKEW

Produttore

PNS

TZ da parete Super compattaIl condizionatore perfetto per gli spazi più piccoli della tua casa.Nuova TZ con refrigerante R32 potente, efficiente e con wifi integrato.Design compatto con 779 mm (1102 mm per 6 e 7,1 kW)Wi-Fi integrato Panasonic Comfort Cloud per il controllo tramite InternetCompatibile con il controllo vocaleControllo a infrarossi Sky ControllerFiltro PM2,5 per una qualità dell'aria interna pulita e confortevoleFunzionamento super silenziosoAerowings per controllarela direzione dell'ariaElevato risparmio energeticoControllo cablato (opzionale)