PANASONIC MARKETING - PNSCS-TZ20ZKEW UNIT INTERNA SERIE TZ, 2.00 KW, GAS REF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5025232946167
Codice prodotto
PNSCS-TZ20ZKEW
Cod. produttore
CS-TZ20ZKEW
Produttore
PNS
TZ da parete Super compattaIl condizionatore perfetto per gli spazi più piccoli della tua casa.Nuova TZ con refrigerante R32 potente, efficiente e con wifi integrato.Design compatto con 779 mm (1102 mm per 6 e 7,1 kW)Wi-Fi integrato Panasonic Comfort Cloud per il controllo tramite InternetCompatibile con il controllo vocaleControllo a infrarossi Sky ControllerFiltro PM2,5 per una qualità dell'aria interna pulita e confortevoleFunzionamento super silenziosoAerowings per controllarela direzione dell'ariaElevato risparmio energeticoControllo cablato (opzionale)