PALAZZOLI - PAL843132 RINO PLAFO ACC-VT RIF 2X18W T8 ELEEEE - 843132
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Dimmerabile DALI - no
Portalampada - G13
Dimmerabile 1-10 V - no
Adatto per illuminazione di emergenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950024902
Codice prodotto
PAL843132
Cod. produttore
843132
Produttore
PAL
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Dimmerabile DALI:
no
Portalampada:
G13
Dimmerabile 1-10 V:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì


