PALAZZOLI - PAL819056 PORTAL E27 PORCEL PLAFON C/SQ - 819056
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Ceramica
Modello - Portalampade Edison
Tipo di fissaggio - Altri
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8014950800490
Codice prodotto
PAL819056
Cod. produttore
819056
Produttore
PAL
Portalampada:
E27
Materiale:
Ceramica
Modello:
Portalampade Edison
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Rino portalampada di sicurezza E27 con squadretta in porcellana, per plafoniere tonde e ovali.


