AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL810080 META H-BAY 18LED DIF VT IP66/IP67

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL810080 META H-BAY 18LED DIF VT IP66/IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 26460 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Metodo di montaggio - A sospensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950100637

Codice prodotto

PAL810080

Cod. produttore

810080

Produttore

PAL

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

26460 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Alimentatore incluso:

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

480 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Altezza / Profondità:

75 mm

Con copertura di protezione:

Serie Mito high-bay LED - ottica rotosimmetrica diffondente diffusore vetro temperato trasparente, materiale di fabbricazione lega di alluminio. IP66/IP67. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. 18 LED 199W 26460lm 4000K 300mA. Colore: Grigio RAL 7011.