AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779438 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A >50V 12H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779438 X-CEE FR PRESA 3P+T 125A >50V 12H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 12 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950137510

Codice prodotto

PAL779438

Cod. produttore

779438

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

12 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A >50V 12H IP66/67/68/69