AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779344 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 63A 110V 4H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779344 X-CEE FR PRESA 3P+N+T 63A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 4 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950137299

Codice prodotto

PAL779344

Cod. produttore

779344

Produttore

PAL

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 3P+N+T 63A 110V 4H IP66/67/68/69