AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779227 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A 500V 7H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779227 X-CEE FR PRESA 2P+T 32A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128587

Codice prodotto

PAL779227

Cod. produttore

779227

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

7 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 32A 500V 7H IP66/67/68/69