AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL779121 X-CEE FR PRESA 2P+T 16A >250V 8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 8 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128235

Codice prodotto

PAL779121

Cod. produttore

779121

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

8 h

X-CEE FRUTTO PRESA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A >250V 8H IP66/67/68/69