AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL773124 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 110V 4H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL773124 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 110V 4H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 4 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127788

Codice prodotto

PAL773124

Cod. produttore

773124

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

4 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO INCLINATA 20° ALTE PRESTAZIONI 2P+T 16A 110V 4H IP66/67/68/69