AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL772236 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H - 772236

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL772236 X-CEE PR FIX DIR 3P+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Riferimento orario - 6 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127719

Codice prodotto

PAL772236

Cod. produttore

772236

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Direzione di inserimento:

Lineare

Riferimento orario:

6 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

X-CEE PRESA PANNELLO DIRITTA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A 400V 6H IP66/67/68/69