PALAZZOLI - PAL772226 X-CEE PR FIX DIR 2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 6 h
Dimensione verticale della flangia - 83 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950127689
Codice prodotto
PAL772226
Cod. produttore
772226
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
6 h
Dimensione verticale della flangia:
83 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
65 mm