AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769436 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769436 X-CEE FR SPINA 3P+T 125A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136179

Codice prodotto

PAL769436

Cod. produttore

769436

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 125A 400V 6H IP66/67/68/69