AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769423 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A >50-250V 3H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769423 X-CEE FR SPINA 2P+T 125A >50-250V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 125 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 3 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950136056

Codice prodotto

PAL769423

Cod. produttore

769423

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

125 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

3 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 2P+T 125A >50-250V 3H IP66/67/68/69