AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769337 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 500V 7H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769337 X-CEE FR SPINA 3P+T 63A 500V 7H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 7 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950135905

Codice prodotto

PAL769337

Cod. produttore

769337

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

7 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 63A 500V 7H IP66/67/68/69