AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL769232 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 2H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL769232 X-CEE FR SPINA 3P+T 32A >50V 2H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - > 50 V grigio

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 2 h

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127177

Codice prodotto

PAL769232

Cod. produttore

769232

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

> 50 V grigio

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

2 h

Direzione di inserimento:

Lineare

X-CEE FRUTTO SPINA ALTE PRESTAZIONI 3P+T 32A >50V 2H IP66/67/68/69