AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL766336 X-CEE SP PAR 65 3P+T 63A 400V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL766336 X-CEE SP PAR 65 3P+T 63A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Direzione di inserimento - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950135707

Codice prodotto

PAL766336

Cod. produttore

766336

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Direzione di inserimento:

Angolato

X-CEE SPINA PARETE 65° ALTE PRESTAZIONI CON CASSETTA 3P+T 63A 400V 6H IP66/67/68/69